Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stromerzeuger Eisemann P 4401E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Eisemann P 4401E
Stromerzeuger Eisemann P 4401E
Artikel-Nr.:
     415-eise083442
Hersteller:
     Eisemann
Herst.-Nr.:
     083442
EAN/GTIN:
     4038469034423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung

Stromerzeuger Eisemann P 4401E

Profiline-Stromerzeuger zeigen Profi-Niveau. Mit hoher Zuverlässigkeit und kraftvoller Energie machen sie harte Arbeit um ein gutes Stück leichter, unabhängig von jedem Stromanschluß, jederzeit mobil und einsatzbereit. Große Kraftstofftanks garantieren bis zu 15 Stunden Laufzeit ohne Nachtanken. Die robuste Konstruktion stellt sicher, daß auch harte Einsatzbedingungen zuverlässig gemeistert werden. Die einfache Bedienung macht den Umgang mit Profiline-Stromerzeugern leicht.

  • für Garten- / Wochenendhäuser, Jagdhäuser / Hütten, Land- / Forstwirtschaft und PC-Elektronik

Produktbeschreibung:

  • SynchronGenerator
  • Teilverkleidung mit integriertem Tank und Kraftstoffanzeige
  • Thermoschutzschalter
  • Steckdosen sind spitzwassergeschützt
  • Ölmangel-Abschaltautomatik
  • Steckdosen: 2x 230 V Schuko

Technische Daten

  • elektr. Leistung 1~: 3,4 kVA (bei cos phi 1,0)
  • Spannung 1~: 230 V
  • Strom 1~: 14,8 A
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzart Generator: IP 23
  • MotorTyp: Honda GX 270 (Super Silent)
  • Kraftstoff: Benzin
  • Motorleistung: 5,4 kW
  • Kühlung Motor/Generator: Luft/Luft
  • Tank: 20 l
  • Schallleistungspegel: 96 dB(A)
  • Schalldruck (10 m): 68 dB(A)
  • Abmessung (LxBxH): 74 x 50 x 53 cm
  • Gewicht: 80 kg

Lieferumfang

  • Starterbatterie
Weitere Suchbegriffe: Notstromaggregat, Stromaggregat, Stromerzeuger, Stromgenerator, notstromaggregat eisemann, stromerzeuger 50db, stromerzeuger 60db, Eisemann, Profiline, 4401, 7401, 10001, 2401, 11010, 11011, 15010, 15011, Aggregat, Syncron, Asynchron, Generator, Wechselstrom, Drehstrom, CEE, Schutzkontaktsteckdose, Schuko, 230V, 400V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.887,76*
€ 2.005,27*
Lager 415
Frei Haus
ab € 1.914,69*
€ 2.074,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,17*
€ 2.468,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,90*
€ 2.359,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.914,69*
€ 2.278,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abgasschlauch Ø 50 mm, 2,5 m
Eisemann
904872
ab € 118,51*
Zubehör
Erdungsgarnitur
Eisemann
908250
ab € 121,33*
Zubehör
Fahrgestell
Eisemann
988548
ab € 197,22*
Zubehör
GW308 extern mit Abschaltung
Eisemann
018520
ab € 549,58*
Zubehör
Lichtmast
Eisemann
908510
ab € 1.084,95*
Zubehör
Montagesatz Zusatztank
Eisemann
923994
ab € 201,93*
Zubehör
Eisemann
020316
ab € 107,10*
Zubehör
Tragegriffe
Eisemann
900566
ab € 102,62*
Zubehör
Verlastbügel
Eisemann
911643
ab € 83,72*
Zubehör
Zusatztank 100 l
Eisemann
923998
ab € 436,19*
Zubehör
Zusatztank 150 l
Eisemann
923963
ab € 539,45*
Zubehör
Zusatztank 50 l
Eisemann
923995
ab € 353,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG