Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkerträger verzinkt 60 kg, ÖW 400 - 670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkerträger verzinkt 60 kg, ÖW 400 - 670 mm
Klinkerträger verzinkt 60 kg, ÖW 400 - 670 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1503.1v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1503.1v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klinkerträger
Steintragezange
klinkerträger

Produktbeschreibung:

  • robuste Stahlrohrkonstruktion zum Transport der Klinker von der Palette zum Verwendungsstelle per Hand
  • verstellbar
  • Öffnungsweite: 400 - 670 mm
  • Eintauchtiefe: 50 mm
  • Backenlänge: 60 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
1,5 kg
Tragkraft:
60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1503.1l
ab € 64,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.