Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelpalette lackiert, mit Klappe, 1500 x 800 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelpalette lackiert, mit Klappe, 1500 x 800 x 750 mm
Gitterbox-Stapelpalette lackiert, mit Klappe, 1500 x 800 x 750 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1315.7l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1315.7l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten

Produktbeschreibung:

  • mit Klappe
  • aus starker Profilrohrkonstruktion
  • breite Füße und weite Stapeltaschen mit eingeschweißten Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelpaletten

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
800 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1500 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,98*
€ 599,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,19*
€ 569,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,93*
€ 554,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 453,67*
€ 539,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,26*
€ 503,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,36*
€ 462,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1315.5l
ab € 327,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.