Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelpalette verzinkt 1500 x 1000 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelpalette verzinkt 1500 x 1000 x 750 mm
Gitterbox-Stapelpalette verzinkt 1500 x 1000 x 750 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1315.4v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1315.4v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten

Produktbeschreibung:

  • aus starker Profilrohrkonstruktion
  • breite Füße und weite Stapeltaschen mit eingeschweißten Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelpaletten

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1000 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1500 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,56*
€ 632,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,42*
€ 599,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 477,60*
€ 568,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,33*
€ 531,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,20*
€ 520,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.080,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.431,48*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.603,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.325,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.296,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1315.1l
ab € 300,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.