Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelgestell lackiert, 1480 x 920 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelgestell lackiert, 1480 x 920 x 750 mm
Gitterbox-Stapelgestell lackiert, 1480 x 920 x 750 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1313.6l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1313.6l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Stapelgestell
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette

Produktbeschreibung:

  • aus einer kräftigen Rohrkonstruktion
  • mit vier Kranhaken, eingeschweißtem Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelgestellen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
920 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1480 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelgestell
Weitere Suchbegriffe: gitterbox stapelgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,22*
€ 489,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,63*
€ 457,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 374,50*
€ 445,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1313.1l
ab € 307,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.