Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelgestell lackiert, 1200 x 820 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelgestell lackiert, 1200 x 820 x 700 mm
Gitterbox-Stapelgestell lackiert, 1200 x 820 x 700 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1313.2l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1313.2l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Stapelgestell
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette

Produktbeschreibung:

  • aus einer kräftigen Rohrkonstruktion
  • mit vier Kranhaken, eingeschweißtem Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelgestellen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
820 mm
Höhe:
700 mm
Länge:
1200 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelgestell
Weitere Suchbegriffe: gitterbox stapelgestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,26*
€ 491,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,57*
€ 460,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,13*
€ 426,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.080,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.431,48*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.603,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.325,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.296,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1313.1l
ab € 306,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.