Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stapelgestell verzinkt 1300 x 700 x 700 mm, mit Kranhaken/Sicherungsklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell verzinkt 1300 x 700 x 700 mm, mit Kranhaken/Sicherungsklammern
Stapelgestell verzinkt 1300 x 700 x 700 mm, mit Kranhaken/Sicherungsklammern
Artikel-Nr.:
     415-ei-1311-5v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1311-5v
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelgestell
Vollwand-Stapelgestell
Gitterbox-Stapelgestell
Stapelpalette

Artikeldetails:

  • Stapelgestell verzinkt 1300 x 700 x 700 mm, mit Kranhaken/Sicherungsklammern
  • verzinkt
  • kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken und Sicherungsklammern
  • Stapelteller an den Füßen
  • Tragkraft ca. 1500 kg
  • Länge: 1300 mm
  • Breite: 700 mm
  • Höhe: 700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1311-10v
ab € 40,40*
Zubehör
Florian Eichinger
1311-11v
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG