Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonhose konisches Stahlblechrohr Ø 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonhose konisches Stahlblechrohr Ø 40 mm
Betonhose konisches Stahlblechrohr Ø 40 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1209.4
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1209.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonhose

Produktbeschreibung:

  • konisches Stahlblechrohr mit Ketten und Kettenhaken

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 cm
Länge:
1 m
Typ:
Betonhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1209.1
ab € 64,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.