Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkipper 300 l, Lufträder 400/100 Ro, 1600 x 780 x 850 mm, 93 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkipper 300 l, Lufträder 400/100 Ro, 1600 x 780 x 850 mm, 93 kg
Frontkipper 300 l, Lufträder 400/100 Ro, 1600 x 780 x 850 mm, 93 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1103.4LR.Ro
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1103.4LR.Ro
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • robuste Rohrkonstruktion
  • Mulde über Achse nach vorne kippbar bis 120°
  • Mulde 2 mm Stahlblech
  • Vorderwand mit Patentverschluß von unten per Hand oder per Fuß zu öffnen
  • vier Kranösen
  • Bereifung: Lufträder 400/100 Rollenlager (Ro)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/100 Ro
Breite:
800 mm
Fassungsvermögen:
300 Liter
Gewicht:
93 kg
Höhe:
920 mm
Länge:
1840 mm
Muldenbreite:
720 mm
Muldenhöhe:
440 mm
Muldenlänge:
950 mm
Typ:
Muldenkarren
Weitere Suchbegriffe: japanerkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,01*
€ 1.599,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,31*
€ 1.528,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.251,38*
€ 1.489,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.218,45*
€ 1.449,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,25*
€ 1.349,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,20*
€ 1.319,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,59*
€ 1.272,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.080,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.431,48*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.603,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.325,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.296,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1103.1LR.Ro
ab € 936,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.