Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkipper 200 l, Vollgummireifen 400/80 Ro, 1600 x 780 x 790 mm, 83 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkipper 200 l, Vollgummireifen 400/80 Ro, 1600 x 780 x 790 mm, 83 kg
Frontkipper 200 l, Vollgummireifen 400/80 Ro, 1600 x 780 x 790 mm, 83 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1103.2VG
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1103.2VG
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • robuste Rohrkonstruktion
  • Mulde über Achse nach vorne kippbar bis 120°
  • Mulde 2 mm Stahlblech
  • Vorderwand mit Patentverschluß von unten per Hand oder per Fuß zu öffnen
  • vier Kranösen
  • Bereifung: Vollgummireifen 400/80 Rollenlager (Ro)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/80 Ro
Breite:
800 mm
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
83 kg
Höhe:
805 mm
Länge:
1840 mm
Muldenbreite:
720 mm
Muldenhöhe:
325 mm
Muldenlänge:
950 mm
Typ:
Muldenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,96*
€ 1.646,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,62*
€ 1.572,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.287,73*
€ 1.532,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.253,85*
€ 1.492,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.167,38*
€ 1.389,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,59*
€ 1.348,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,43*
€ 1.305,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1103.1VG
ab € 1.041,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.