Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkipper 150 l, Lufträder 400/100 Ro, 1550 x 690 x 750 mm, 71 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkipper 150 l, Lufträder 400/100 Ro, 1550 x 690 x 750 mm, 71 kg
Frontkipper 150 l, Lufträder 400/100 Ro, 1550 x 690 x 750 mm, 71 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1103.1LR.Ro
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1103.1LR.Ro
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • robuste Rohrkonstruktion
  • Mulde über Achse nach vorne kippbar bis 120°
  • Mulde 2 mm Stahlblech
  • Vorderwand mit Patentverschluß von unten per Hand oder per Fuß zu öffnen
  • vier Kranösen
  • Bereifung: Lufträder 400/100 Rollenlager (Ro)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/100 Ro
Breite:
660 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
71 kg
Höhe:
780 mm
Länge:
1690 mm
Muldenbreite:
595 mm
Muldenhöhe:
300 mm
Muldenlänge:
850 mm
Typ:
Muldenkarren
Weitere Suchbegriffe: kipp-japaner 150 liter, japanerkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,39*
€ 1.417,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,94*
€ 1.357,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.111,69*
€ 1.322,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.082,43*
€ 1.288,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,23*
€ 1.196,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,77*
€ 1.157,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,96*
€ 1.111,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.433,64*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.600,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.845,83*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.289,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.