Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japanerkarre 150 l, Lufträder 400/100 Ku, 1300 x 860 x 690 mm, 65 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japanerkarre 150 l, Lufträder 400/100 Ku, 1300 x 860 x 690 mm, 65 kg
Japanerkarre 150 l, Lufträder 400/100 Ku, 1300 x 860 x 690 mm, 65 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1102.1LR.Ku
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1102.1LR.Ku
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • aus Rohrkonstruktion mit Abrollkufen
  • robuste Ausführung
  • Bereifung: Lufträder 400/100 Kugellager (Ku)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/100 Ku
Breite:
880 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
65 kg
Höhe:
770 mm
Länge:
1320 mm
Muldenbreite:
600 mm
Muldenhöhe:
460 mm
Muldenlänge:
780 mm
Typ:
Muldenkarren
Weitere Suchbegriffe: kipp-japaner 150 liter, japanerkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,90*
€ 854,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,58*
€ 814,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,03*
€ 793,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 649,47*
€ 772,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,64*
€ 723,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,34*
€ 703,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,27*
€ 656,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.