Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Big Bag Traverse 1500 kg, 900 x 900 x 60 mm, 72 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag Traverse 1500 kg, 900 x 900 x 60 mm, 72 kg
Big Bag Traverse 1500 kg, 900 x 900 x 60 mm, 72 kg
Artikel-Nr.:
     415-ei-1097-2
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1097-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
Big Bag Hebekreuz
BigBag

Artikeldetails:

  • Big Bag Traverse 1500 kg, 900 x 900 x 60 mm, 72 kg
  • robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug
  • große Radien der Tragbolzen schonen die Schlaufen der Big Bags dauerhaft
  • Tragfähigkeit: 1500 kg
  • Breite: 900 mm
  • Tiefe: 900 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Gewicht: 72 kg
Weitere Suchbegriffe: Bulkbag, Polypropylen, Schüttgut, Schüttgutbehälter, Stapler, Hebezeug, Transportgerät, Betriebsausstattung, Baustelleneinrichtung, Eichinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,40*
€ 446,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,07*
€ 423,72
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Big Bag 1500 kg, robust, reißfest, 900 x 900 x 1200 mm
Florian Eichinger
1096-1
ab € 14,95*
Ähnlich
Big Bag 1500 kg, robust, reißfest, 900 x 900 x 1200 mm
Florian Eichinger
1096-5
ab € 16,28*
Ähnlich
Big Bag 1500 kg, robust, reißfest, 900 x 900 x 1200 mm, Gew. 1 kg
Florian Eichinger
1096-2
ab € 15,14*
Ähnlich
Big Bag 1500 kg, robust, reißfest, 910 x 910 x 1200 mm
Florian Eichinger
1096-3
ab € 15,42*
Ähnlich
Big Bag 1500 kg, robust, reißfest, 910 x 910 x 1200 mm, Gew. 1 kg
Florian Eichinger
1096-4
ab € 15,70*
Ähnlich
Big Bag Traverse 1000 kg, 900 x 900 x 60 mm, 68 kg
Florian Eichinger
1097-1
ab € 301,17*
Ähnlich
Big Bag Traverse 2000 kg, 900 x 900 x 80 mm, 84 kg
Florian Eichinger
1097-3
ab € 394,31*
Ähnlich
Big Bag Traverse 3000 kg, 900 x 900 x 80 mm, 92 kg
Florian Eichinger
1097-4
ab € 479,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG