Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag 1250 kg, robust, reißfest, 900 x 900 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag 1500 kg, robust, reißfest, 900 x 900 x 1200 mm, Gew. 1 kg
Big Bag 1500 kg, robust, reißfest, 900 x 900 x 1200 mm, Gew. 1 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1096.2
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1096.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Produktbeschreibung:

  • robuste, reißfeste und flexible Schüttgutbehälter aus Polypropylenfasern
  • zum Transport und Lagerung von groben und feinerem Schüttgut mit und ohne Staubanteil
  • Nahtabdichtungen und das Gewebe gewährleisten problemlos eine hohe Mehrwegverwendung

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Gewicht:
1 kg
Höhe:
1200 mm
Länge:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.080,58*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.431,48*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.603,47*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.842,69*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.325,76*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.296,26*
Ähnlich
Florian Eichinger
1096.1
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.