Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschutzwandzange 4500 kg, mechanisch, ÖW 150 mm, Gew. 430 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonschutzwandzange 4500 kg, mechanisch, ÖW 150 mm, Gew. 430 kg
Betonschutzwandzange 4500 kg, mechanisch, ÖW 150 mm, Gew. 430 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1086.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1086.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschutzwandzange

Produktbeschreibung:

  • zum sicheren und zuverlässigen Transport von Betonschutzwandelementen New-Jersey-Profil
  • durch die enorme Anpresskradt dieser mechanischen Zange greifen die Gummibacken, verschmutzte und nasse Elemente relativ sicher ohne Abdrücke zu hinterlassen
  • auswechselbare Gummibacken und vollautomatischer Umschaltung von voll auf leer
  • die Öffnungsweite entspricht der angegebenen Breite

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Gewicht:
430 kg
Tragkraft:
4500 kg
Typ:
Formteilzange
Weitere Suchbegriffe: Baustellen, Betonfertigteile, Betonschutzwandelemente, Betriebsausstattung, Bordsteinversetzzange, Borsteine, Dachsteinpakete, Dachziegelzange, Dielenzange, Fertigteilzange, Findlinge, Findlingzange, Kanalspundwände, Steine, Steinquader, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.730,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.820,05*
€ 10.495,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.504,50*
€ 10.120,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.286,43*
€ 9.860,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8.068,36*
€ 9.601,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.755,67*
€ 9.229,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.730,24*
€ 9.198,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,92*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.436,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.611,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.838,87*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.327,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.294,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.