Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtringgreifer aus Stahl, 600 - 1200 mm, 80 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtringgreifer aus Stahl, 600 - 1200 mm, 80 kg
Schachtringgreifer aus Stahl, 600 - 1200 mm, 80 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1067.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1067.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schachtringgreifer
florian eichinger schachtringgreife...
schachtringgreifer

Produktbeschreibung:

  • verwindungssteife, stabile Stahlkonstruktion zum Transport und Versetzen sämtlicher Schachtteile wie Schachtringe, Schachtkonen, Schachtböden und Schachtabdeckung
  • automatischer Entriegelungsmechanismus ermöglicht die Bedienung ohne zusätzliches Hilfspersonal
  • individuelle Positionierung des Tragringes garantiert den absolut waagerechten Transport insbesondere von Schachtkonen
  • gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 kg
Spannbereich:
625-1500 mm
Tragkraft:
2500 kg
Typ:
Schachtringgreifer
Weitere Suchbegriffe: Baustelleneinrichtung, Betriebsausstattung, Eichinger, Findlinge, Greifen, Heben, Röhrengehänge, Rohrgehänge, Rohrverlegegeräte, Rohrverlegehaken, Rundgreifer, Schachtringegehänge, Schachtringheber, Schachtringklemmen, Steine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.616,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.103,38*
€ 3.693,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.970,73*
€ 3.535,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.894,56*
€ 3.444,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.818,38*
€ 3.353,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.665,41*
€ 3.171,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.635,00*
€ 3.135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.616,72*
€ 3.113,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.