Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Betonsilo 1000 l, liegend, mit Reißleine, 1185 x 2620 mm, 353 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 1000 l, liegend, mit Reißleine, 1185 x 2620 mm, 353 kg
Betonsilo 1000 l, liegend, mit Reißleine, 1185 x 2620 mm, 353 kg
Artikel-Nr.:
     415-ei-1039H-12
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1039H-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilo 1000l

Artikeldetails:

  • Betonsilo 1000 l, liegend, mit Reißleine, 1185 x 2620 mm, 353 kg
  • liegende Form mit seitlichem Auslauf zum Schalunge gießen
  • schwere, stabile Ausführung mit Reißleine
  • mit angeschweißter Kette
  • Inhalt: 1000 l
  • Durchmesser: 1185 mm
  • Höhe: 2620 mm
  • Gewicht: 353 kg
Weitere Suchbegriffe: Silobehälter, Betriebsausstattung, Baustelleneinrichtung, Behälter, Handhebelbetätigung, Handradbetätigung, Hebelbetätigung, Eichinger, Transportgerät, konisch, Auslauf, Kette, Haken, Bügel, gerade, zylindrisch-konisch, Schlauchanschluss, Fließleitschurre, seitlicher Auslauf, quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.741,92*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Betonsilo 1250 l, liegend, mit Reißleine, 1475 x 2610 mm, 530 kg
Florian Eichinger
1039H-13
€ 2.284,19*
Ähnlich
Betonsilo 1500 l, liegend, mit Reißleine, 1475 x 2790 mm, 556 kg
Florian Eichinger
1039H-14
€ 2.481,27*
Ähnlich
Betonsilo 1750 l, liegend, mit Reißleine, 1670 x 2790 mm, 770 kg
Florian Eichinger
1039H-15
€ 2.859,24*
Ähnlich
Betonsilo 2000 l, liegend, mit Reißleine, 1670 x 3070 mm, 805 kg
Florian Eichinger
1039H-16
€ 3.173,07*
Ähnlich
Betonsilo 2500 l, liegend, mit Reißleine, 1670 x 3370 mm, 880 kg
Florian Eichinger
1039H-17
€ 3.447,66*
Ähnlich
Betonsilo 3000 l, liegend, mit Reißleine, 1670 x 3670 mm, 980 kg
Florian Eichinger
1039H-18
€ 3.843,39*
Ähnlich
Betonsilo 500 l, liegend, mit Reißleine, 1185 x 2170 mm, 300 kg
Florian Eichinger
1039H-8
€ 1.569,55*
Ähnlich
Betonsilo 600 l, liegend, mit Reißleine, 1185 x 2270 mm, 312 kg
Florian Eichinger
1039H-9
€ 1.607,28*
Ähnlich
Betonsilo 750 l, liegend, mit Reißleine, 1185 x 2400 mm, 325 kg
Florian Eichinger
1039H-10
€ 1.636,05*
Ähnlich
Betonsilo 800 l, liegend, mit Reißleine, 1185 x 2450 mm, 335 kg
Florian Eichinger
1039H-11
€ 1.655,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG