Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo Aluminium quadratisch, gerader Auslauf, Handhebel, Seilstrupp, 600 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 600 l, quadratisch abgerundet, Aluminium, 1200 x 1400 mm, 130 kg
Betonsilo 600 l, quadratisch abgerundet, Aluminium, 1200 x 1400 mm, 130 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1031A.9
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1031A.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilos eichinger
betonsilo
betonsilo 600 l

Produktbeschreibung:

  • leichte Ausführung aus Aluminium zum Helicoptertransport
  • mit geradem Auslauf und Hebelbetätigung des Doppelschalensegmentverschlusses
  • mit Seilstrupp

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Seilstrupp
Ausführung:
quadratische Form
Auslauf:
gerade
Betätigung:
Handhebel
Breite:
1400 mm
Fassungsvermögen:
600 Liter
Gewicht:
130 kg
Höhe:
1200 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.519,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.814,68*
€ 12.869,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.440,06*
€ 12.423,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.172,36*
€ 12.105,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.904,67*
€ 11.786,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.542,34*
€ 11.355,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.519,40*
€ 11.328,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1031A.3
ab € 8.880,81*
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.077,67*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,30*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.319,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.306,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.