Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonsilo oval, seitlicher Auslauf, Handrad, Traverse, Staplerschuhe, 750 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonsilo 750 l, oval, Handrad, Staplershuhe, 1420 x 1350 mm, 225 kg, ohne Kette
Betonsilo 750 l, oval, Handrad, Staplershuhe, 1420 x 1350 mm, 225 kg, ohne Kette
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1028H.10STOK
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1028H.10STOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonsilo
betonsilo eichinger 750 l
betonsilos eichinger
betonsilo

Produktbeschreibung:

  • ovale Form mit seitlichem Auslauf zum Gießen von Schalungen
  • schwere, stabile Ausführung
  • Verschluss mit Handradbetätigung
  • mit Bügel
  • mit beidseitig einfahrbaren Staplerschuhen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Aufhängung:
Bügel
Ausführung:
ovale Form
Auslauf:
seitlich
Betätigung:
Handrad
Breite:
1420 mm
Fassungsvermögen:
750 Liter
Form:
oval
Gewicht:
225 kg
Höhe:
1350 mm
Typ:
Betonsilo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.320,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.925,44*
€ 4.671,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.757,99*
€ 4.472,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.661,62*
€ 4.357,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.565,27*
€ 4.242,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.378,40*
€ 4.020,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.345,07*
€ 3.980,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.320,92*
€ 3.951,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1
ab € 745,29*
Ähnlich
Florian Eichinger
1011H.1OK
ab € 829,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1018H.1
ab € 1.092,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1019H.1
ab € 907,10*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3
ab € 1.728,57*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3ST
ab € 2.315,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3OK
ab € 1.817,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1028H.3STOK
ab € 2.407,08*
Ähnlich
Florian Eichinger
1025H.1
ab € 999,38*
Ähnlich
Florian Eichinger
1023H.3
ab € 1.108,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1
ab € 773,38*
Ähnlich
Florian Eichinger
1021H.1OK
ab € 863,17*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8
ab € 903,23*
Ähnlich
Florian Eichinger
1012H.8OK
ab € 986,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1
ab € 1.012,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.