Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Diamant-Bohrkrone DN 68 mm, NL 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone DN 68 mm, NL 30 mm
Diamant-Bohrkrone DN 68 mm, NL 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-381068
Hersteller:
     Eibenstock
Herst.-Nr.:
     381068
EAN/GTIN:
     4026851005656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamantbohrkrone

Einsatzbereich:

  • im Nassschnitt besonders geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Naturstein
  • bohrt auch Marmor und Granit

Produktbeschreibung:

  • Diamant-Bohrkrone für Fliesen-Bohrgerät EFB 151 P
  • hochwertige Diamantringsegmente

Produkdaten:

  • Durchmesser: 68 mm
  • Nutzlänge: 30 mm
  • Anschluss: 1/2"
Weitere Informationen:
WA_NR:
82075010
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 68mm, diamant-nassbohrkrone, Klappgestell, Bohrkronenleiste, Adapterring, Diamant-Bohrkronen, Eibenstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,90*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eibenstock
381102
ab € 145,80*
Ähnlich
Eibenstock
381122
ab € 190,11*
Ähnlich
Eibenstock
381022
ab € 53,76*
Ähnlich
Eibenstock
381030
ab € 67,29*
Ähnlich
Eibenstock
381035
ab € 71,44*
Ähnlich
Eibenstock
381040
ab € 68,67*
Ähnlich
Eibenstock
381045
ab € 79,83*
Ähnlich
Eibenstock
381050
ab € 84,18*
Ähnlich
Eibenstock
381055
ab € 88,48*
Ähnlich
Eibenstock
381060
ab € 101,19*
Ähnlich
Eibenstock
381063
ab € 113,90*
Ähnlich
Eibenstock
381082
ab € 132,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG