Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone 35 mm, NL 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone DN 35 mm, NL 30 mm
Diamant-Bohrkrone DN 35 mm, NL 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-38103500
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     38103500
EAN/GTIN:
     4026851005595
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • im Nassschnitt besonders geeignet für Fliesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Naturstein
  • bohrt auch Marmor und Granit
  • hochwertige Diamantringsegmente
Weitere Informationen:
Antrieb:
R 1/2 Zoll
Arbeitslänge:
30 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
35 mm
passend für:
EFB 152 PX
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 90,00*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,37*
€ 94,85*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 80,41*
€ 100,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0662B000
ab € 836,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.