Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Diamant-Bohrkrone für END 1300 P / END 1550 P, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone für END 1300 P / END 1550 P, 14 mm
Diamant-Bohrkrone für END 1300 P / END 1550 P, 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36714
Hersteller:
     Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36714
EAN/GTIN:
     4026851006615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone 14mm

Einsatzbereich:

  • für Nass-Bohrmaschine END 1300 P und Nass-Bohrmaschine END 1550 P
  • geeignet für Beton - auch armiert, Waschbeton, Betonhohlplatten, Sandstein

Produktbeschreibung:

  • Segmentehöhe 7 mm gelötet

Produktdaten:

  • Segmente: Ring
  • Durchmesser: 14 mm
  • Nutzlänge: 250 mm
  • Anschluss: Schnellwechselsystem
Weitere Suchbegriffe: Startset END 712 P, Anbohrhilfe, Diamant-Vollbohrkronen, Diamant-Hohlbohrkronen, Schärfstein, Führungsring, Adapter, Wassersammelring, Wasserabsaugschlauch, Wasserschlauch, Wasserdruckbehälter, Diamant-Nass-Bohrkronen, Schnellwechseladapter, Ersatzdichtungen, Saugstutzen, Reduzierring, Befestigungsset, Vakuumpumpe VP 03, Vakuumset, Vakuumschlauch, Eibenstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,15*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eibenstock
36710
ab € 76,75*
Ähnlich
Eibenstock
36712
ab € 78,44*
Ähnlich
Eibenstock
36716
ab € 83,51*
Ähnlich
Eibenstock
36718
ab € 85,21*
Ähnlich
Eibenstock
36720
ab € 86,87*
Ähnlich
Eibenstock
36722
ab € 88,54*
Ähnlich
Eibenstock
36725
ab € 92,29*
Ähnlich
Eibenstock
36708
ab € 72,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG