Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Ersatzakku 24 V / 1,9 Ah für AHR 24.1
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-ee-31903
Hersteller:
Eibenstock
Herst.-Nr.:
31903
EAN:
0040268515991
Suchbegriffe:
Eibenstock
Artikeldetails:
Ersatzakku 24 V / 1,9 Ah
für Akku-Rührgerät AHR 24.1
24 V / 1,9 Ah NiCd
... >
Eibenstock Elektrowerkzeuge
>
Rührwerke
>
Akku-Rührgerät
... >
Fliesenlegerwerkzeuge
>
Rührwerke
>
Eibenstock Rührwerke
Weitere Suchbegriffe:
Rührgeräte
,
Rührwerke
,
Rührer
,
Fliesenkleber
,
Beton
,
Estrich
,
Mörtel
,
Mischen
,
Quirle
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
6 Tage
€ 6,95*
€ 48,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
1 Std.-Schnellladegerät 2,0 Ah
Eibenstock
31902
€ 48,45*
€ 57,66
Zubehör
Akku-Rührgerät AHR 24.1
Eibenstock
07912
€ 141,55*
€ 168,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG