Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

1 Std.-Schnellladegerät 2,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Baupunkt-Hain
1 Std.-Schnellladegerät 2,0 Ah
Artikel-Nr.:  415-ee-31902
Hersteller:  Eibenstock
Herst.-Nr.:  31902
EAN:  4026851006028
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

    1 Std.- Schnellladegerät 2,0 Ah
  • für Akku-Rührgerät AHR 24.1
  • für Akkus 24 V / 1,9 Ah NiCd
... > Eibenstock Elektrowerkzeuge > Rührwerke > Akku-Rührgerät
... > Fliesenlegerwerkzeuge > Rührwerke > Eibenstock Rührwerke
Weitere Suchbegriffe: Rührgeräte, Rührwerke, Rührer, Fliesenkleber, Beton, Estrich, Mörtel, Mischen, Quirle
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain 5 Tage € 6,95* € 46,03*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  46,03* €  54,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,95*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Akku-Rührgerät AHR 24.1
Eibenstock
07912
€ 134,48* € 160,03
Zubehör
Ersatzakku 24 V / 1,9 Ah für AHR 24.1
Eibenstock
31903
€ 46,03* € 54,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG