Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-ee-31426 Herst.-Nr.: 31426 EAN: 4026851003713 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - für abrasive Materialien, lange Standzeit wie Lebensmittel, Futtermittel, Chemikalien
- bei Lebensmitteln mit enthaltenen Säuren und Laugen bitte auf Eignung überprüfen
- Edelstahl
- rechtsgewendelt - Rührquirl arbeitet sich in das Material, geringe Lufteinschlüsse, leichtes Führen
- Korbdurchmesser: 140 mm
- Länge: 600 mm
- Anschluss: M 14
- max. Rührmenge: 50 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rührkorb, Rührquirl, Rührgeräte, Rührwerke, Rührer, Fliesenkleber, Beton, Estrich, Mörtel, Mischen, Quirle |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 7,60* | € 9,04 | Zubehör | | | | € 7,60* | € 9,04 | Zubehör | | | | € 6,08* | € 7,24 | Zubehör | | | | € 7,60* | € 9,04 | Zubehör | | | | € 6,08* | € 7,24 | Zubehör | | | | € 6,08* | € 7,24 | Zubehör | | | | € 6,08* | € 7,24 | Zubehör | | | | € 8,08* | € 9,62 | Zubehör | | | | € 14,73* | € 17,53 | Zubehör | | | | € 7,60* | € 9,04 | Zubehör | | | | € 8,55* | € 10,17 | Zubehör | | | | € 13,30* | € 15,83 |
|  |  |
|
 |
|
|