Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Wasserrecyclingsystem WRS 1201
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-ee-09302
Hersteller:
Eibenstock
Herst.-Nr.:
09302
EAN:
4026851007537
Suchbegriffe:
Bohrer
Eibenstock
Wasserrecyclingsystem
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
Alle Artikel sind bereits um
5%
*
im Preis gesenkt
**
Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008
Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!
*
Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**
Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.
Artikeldetails:
Wasserrecyclingsystem WRS 1201
Wasserzufuhr, -absaugung und -aufbereitung in einem Gerät
zur Versorgung von Bohrgeräten mit Wasser - unabhängig von externer Wasserversorgung
Bohrwasser wird abgesaugt, gefiltert und wiederverwendet - sauberes Bohren ohne Schmutzwasser
einfache Filterreinigung
empf. max. Bohrdurchmesser für Serienbohrungen von 80 mm
Leistungsaufnahme: 1.200 W
Nennspannung: 230 V
Wasserfüllmenge: 8 - 30 l
Maße (LxBxH): 600 x 450 x 650 mm
Gewicht: 22,6 kg
Lieferumfang: Schlauchpaket 5 m, Spezialfilter
... >
Bohren
>
Nass-Bohrmaschinen
>
Nass-Bohrmaschinen END
... >
Elektrowerkzeuge
>
Eibenstock Elektrowerkzeuge
>
Wasserrecyclingsytem
... >
Bohren
>
Bohreinheiten
>
Zubehör Diamant-Bohreinheiten DBE
... >
Bohren
>
Nass-Bohrmaschinen
>
Zubehör END 712 P
Weitere Suchbegriffe:
Bohrmaschinen
,
Diamantbohrkronen
,
Kernbohrmaschinen
,
Kernbohrungen
,
Trockenbohrmaschinen
,
Trockenkernbohrungen
,
Trockenkernbohrmaschinen
,
Diabohrkronen
,
Bohren
,
Nassbohrmaschinen
,
Nasskernbohrungen
,
Nasskernbohrmaschinen
,
Nassbohrungen
,
Bohrständer
,
Bohrmotoren
,
Bohreinheiten
,
ständergeführt
,
Absaugen
,
Wasseranschluss
,
Wasserzufuhr
,
Absaugung
,
Filter
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
5 Tage
Frei Haus
€ 741,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,86*
€ 882,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Spezialfilter für WRS 1201
Eibenstock
35351
€ 18,05*
€ 21,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG