Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Rührgerät AHR 24.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku-Rührgerät AHR 24.1
Artikel-Nr.:  415-ee-07912
Hersteller:  Eibenstock
Herst.-Nr.:  07912
EAN:  4026851006004
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

    Akku-Rührgerät AHR 24.1
  • für Ausgleichsmassen, Farben und flüssige Medien bis 25 Liter
  • Metallgetriebegehäuse, Planetengetriebe
  • stufenlose Drehzahlsteuerung
  • Einsatzdauer (pro Akku-Pack) je nach Rührgut ca. 30 Minuten
  • Akku: 24 V / 1,9 Ah NiCd
  • Lastdrehzahl: 0 - 550 U/min
  • max. Rührkorbdurchmesser: 100 mm
  • Werkzeugaufnahme: M 10
  • Gewicht inkl. Akku: 2,9 kg
  • Lieferumfang: 2 Akkus 24V/1,9Ah NiCd, 1h-Schnellladegerät, Rührquirl RGA 100
... > Eibenstock Elektrowerkzeuge > Rührwerke > Akku-Rührgerät
... > Fliesenlegerwerkzeuge > Rührwerke > Eibenstock Rührwerke
Weitere Suchbegriffe: Rührgeräte, Rührwerke, Rührer, Fliesenkleber, Beton, Estrich, Mörtel, Mischen, Quirle
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 134,48*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Eibenstock
31902
€ 46,03*
€ 54,78
Zubehör
Eibenstock
31903
€ 46,03*
€ 54,78
Zubehör
Eibenstock
31923
€ 10,21*
€ 12,15
Zubehör
Eibenstock
31925
€ 11,29*
€ 13,44
Zubehör
Eibenstock
31924
€ 11,29*
€ 13,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG