Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dämmplattenschleifer EWS 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmplattenschleifer EWS 225
Dämmplattenschleifer EWS 225
Dämmplattenschleifer EWS 225-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-0620D
Hersteller:
     Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0620D
EAN/GTIN:
     4026851012746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer

Dämmplattenschleifer EWS 225

Einsatzbereich:

  • zum Schleifen von Styropor- und mineralischen Dämmplatten beim Vollwärmeschutz

Produktbeschreibung:

  • leicht, große Griffe, ausgewogenes Handling
  • Kletthaftteller zum einfachen und schnellen Schleifpapierwechsel
  • Absaugung über Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller
  • Absaugstutzen
  • spezielle Haube mit abnehmbarem Segment für randnahes Schleifen
  • Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung

Produkdaten:

  • Leistungsaufnahme: 960 W
  • Nennspannung: 230 V
  • Nenndrehzahl: 0 - 250 U/min
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 350 U/min
  • Scheiben-Ø: 225 mm
  • Wekzeugaufnahme: M 14 außen
  • Gewicht ohne Scheibe: 3,4 kg

Lieferumfang:

  • Koffer
  • Schleifpapier P24
Weitere Suchbegriffe: eibenstock trockenbauschleifer, Dämmplattenschleifer, Fassadenschleifer, Fassadenbau, Styroporplatten, Mineralplatten, Dämmplatten, Schleifen, Glätten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,79*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,05*
€ 437,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifpapier P 24, 225 mm
Eibenstock
37608
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG