Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohreinheit DBE 182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohreinheit DBE 182
Diamant-Bohreinheit DBE 182
Diamant-Bohreinheit DBE 182 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ee-03E34000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     03E34000
EAN/GTIN:
     4026851012920
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Die DBE 182 ist eine leistungsstarke Diamant-Bohreinheit. Sie dient zum erschüttungsfreien Bohren von Beton, Naturstein und Asphalt, Zum Einsatz kommt die DBE 182 bei Elektroinstallation, Sanitär- und Heizungsbau, Hoch und Tiefbau und im Montagebau.

Produktbeschreibung:

  • Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
  • Service-LED
  • 3-Gang Ölbadgetriebe
  • mechanische Sicherheitskupplung
  • Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
  • PUR-Baustellenkabel
  • integrierte Libellen auf Maschine sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
  • Schnellaufnahmesystem
  • Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
  • kompakter Kombifuß
  • Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
  • Radachse nachrüstbar (Zubehör)
  • Säulenlänge: 995 mm

Lieferumfang:

  • Bohrmotor EBM 182/3, ee-03E33
  • Bohrständer BST 182 V/S, ee-09646

Die Lieferug des Artikels erfolgt ohne Bohrkrone.

Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
12 - 202 mm
Drehzahl:
480 / 1080 / 2350 U/min
Gewicht:
20,7 kg
Leistung:
2300 Watt
Spannung:
230 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.475,20*
€ 1.531,03*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.674,97*
€ 1.736,36*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.731,66*
€ 1.990,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,68*
€ 2.368,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.971,88*
€ 2.346,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.891,67*
€ 2.251,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,87*
€ 2.175,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.731,66*
€ 2.060,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35829000
ab € 101,70*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35820000
ab € 9,62*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35821000
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.