| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-0373B000 Herst.-Nr.: 0373B000 EAN/GTIN: 4026851014719 |
| | |
|
| | |
| Die robuste, kraftvolle Bohreinheit PLE 450 B PowerLine ist zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt hervorragend geeignet. Die PLE 450 B PowerLine ist einsetzbar in Hoch- und Tiefbau und in Bohrbetrieben. Produktbeschreibung: - kraftvoller 3.300 W Hochleistungsmotor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Ganz-Aluminium-Gehäuse
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED
- 3-Gang Ölbadgetrieber
- mechanische Sicherheitskupplung
- PUR-Baustellenkabel
- Universalkupplung
- integrierte Libellen am Schlitten und Skalierung am Bohrständer
- Bohrsäule in drei Stufen schwenkbar (75°/60°/45°)
- Stahlsäule
- Zahnleiste separat wechselbar
- kompakter Fuß mit Aussparung für Schnellspannsäule
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Radachse abnehmbar
- Nenndrehzahl: 180/400/780 min-1
- Säulenlänge: 960 mm
Lieferumfang: - Diamant-Kernbohreinheit PowerLine PLD 450 B
- Bohrständer PowerLine PLB 450 ohne Bohrkrone
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 71 - 450 mm | Drehzahl: | 300 / 650 / 1300 U/min | Gewicht: | 35,8 kg | Leistung: | 3300 Watt | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeug Ersatzteile, Kernbohreinheit, Magnetkernbohrmaschine, Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Kernbohrständer, eibenstock diamant-bohreinheit, elektrowerkzeug ersatzteile, Bohreinheiten, DB 162, DB 200, DBE 182, DBE 250 R, DBE 352, Eibenstock, PLE 182, PLE 450 B |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.217,47* | € 2.291,25* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.326,58* | € 2.399,59* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.521,52* | € 2.598,19* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 2.723,83* | € 2.803,47* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.607,93* | € 2.978,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|