| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ee-03642000 Herst.-Nr.: 3642000 EAN/GTIN: 4026851012951 |
| | |
|
| | |
| Die kraftvolle Bohreinheit DBE 352 eignet zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt. Auch für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau geeignet. Produktbeschreibung: - kraftvoller 3.000 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung
- Service-LED
- 3-Gang Ölbadgetriebe
- mechanische Sicherheitskupplung
- PUR-Baustellenkabel
- Universalkupplung
- integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- kompakter Kombifuß
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Radachse abnehmbar
- Säulenlänge: 995 mm
- max. Neigungsgrad: 45°
Lieferumfang: - Diamant-Bohrmotor EBM 352/3, ee-03641
- Bohrständer BST 352 V ohne Bohrkrone
Weitere Informationen: | | Bohrdurchmesser: | 41 - 352 mm | Drehzahl: | 230 / 500 / 1030 U/min | Gewicht: | 35 kg | Leistung: | 3000 Watt | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrowerkzeug Ersatzteile, Kernbohreinheit, Magnetkernbohrmaschine, Metallkernbohrmaschinen, Trockenbohrsystem, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Kernbohrständer, eibenstock diamant-bohreinheit, elektrowerkzeug ersatzteile, Bohreinheiten, DB 162, DB 200, DBE 182, DBE 250 R, DBE 352, Eibenstock, PLE 182, PLE 450 B |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.829,06* | € 1.886,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.910,12* | € 1.969,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.919,21* | € 1.978,34* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.993,69* | € 2.053,74* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.151,61* | € 2.454,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|