Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R/RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R/RL
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R/RL
Handbohrmaschine EHB 32-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-0152H
Hersteller:
     Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0152H
EAN/GTIN:
     4026851002570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine

Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R/RL

Einsatzbereich:

  • findet Einsatz im Handwerk, auch als Antrieb bei Spezialanwendungen wie Öffnen und Schließen von Schiebern und Türen an Güterwagons
  • eignet sich ebenso als Antrieb auf Magnetbohrständern

Produktbeschreibung:

  • durchzugsstarke Handbohrmaschine
  • Metallgetriebegehäuse
  • Elektronikschalter
  • 2- und 4-Gang-Getriebe
  • Drehzahl und Drehmoment elektronisch regelbar
  • mechanische Sicherheitskupplung

Produkdaten:

  • Leistungsaufnahme: 1800 W
  • Nennspannung: 230 V
  • Lastdrehzahl 1. Gang: 60 - 140 U/min
  • Lastdrehzahl 2. Gang: 200 - 470 U/min
  • Bohrdurchmesser in Stahl: 32 mm
  • Werkzeugaufnahme: MK 3
  • Spannhalsdurchmesser: 65 mm
  • Gewicht: 6,4 kg

Lieferumfang:

  • Austreiber Gr. 3
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, EHB, 16/1.4 S/RL, 16/2.4 S/RL, 20/2.4, 23/2.2 S, 32/4.2, 32/2.2 R/RL, Bohrmaschinen, Stahl, Bohren, Holz, Eibenstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,05*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,26*
€ 632,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter MK2a auf M14i
Eibenstock
33113
ab € 8,57*
Zubehör
Adapter MK3a auf M14i
Eibenstock
33123
ab € 17,05*
Zubehör
Austreiber Gr. 2
Eibenstock
33210
ab € 3,31*
Zubehör
Austreiber Gr. 3
Eibenstock
33220
ab € 5,03*
Zubehör
Bohrfutterschlüssel 13 mm
Eibenstock
33520
ab € 2,29*
Zubehör
Bohrfutterschlüssel 16 mm
Eibenstock
33540
ab € 3,67*
Zubehör
Kegeldorn B 16 / MK 2
Eibenstock
33111
ab € 6,12*
Zubehör
Kegeldorn B 18 / MK 3
Eibenstock
33122
ab € 8,78*
Zubehör
Magnetbohrständer B 32
Eibenstock
09506
ab € 901,94*
Zubehör
Reduzierhülse MK 3 - MK 2
Eibenstock
33621
ab € 8,68*
Zubehör
Schnellspannbohrfutter 1/2" x 20, 13 mm
Eibenstock
33433
ab € 34,62*
Zubehör
Schnellspannbohrfutter 5/8" x 16 UN, 16 mm
Eibenstock
33444
ab € 50,93*
Zubehör
Schnellspannbohrfutter B 16, 13 mm
Eibenstock
33431
ab € 39,82*
Zubehör
Schnellspannbohrfutter B 16, 16 mm
Eibenstock
33441
ab € 50,93*
Zubehör
Zahnkranzbohrfutter 5/8" x 16 N, 16 mm
Eibenstock
33344
ab € 27,27*
Zubehör
Zahnkranzbohrfutter B 18, 16 mm
Eibenstock
33342
ab € 4,21*
Zubehör
Zahnkranzbohrfutter M 18, 16 mm
Eibenstock
33345
ab € 48,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG