Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 350 x 3,4/2,8 x 30 mm, 108 NE neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 350 x 3,4/2,8 x 30 mm, 108 NE neg
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 350 x 3,4/2,8 x 30 mm, 108 NE neg
Artikel-Nr.:
     415-ede49635030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     49635030
EAN/GTIN:
     4010912002081
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x30
kreissägeblatt

Geeignet für Gehrungssäge, CNC-Bearbeitungszentrum und automatische Kappsäge mit Kapp- und Aufteilschnitte in Profil, Platte, Block und NE-Metalle, Aluminium, Kunststoff ist das Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn.

Produktbeschreibung:

  • Vielzahn
  • mit Trapez-Flachzahn negativ
  • perfekte Fertigschnitte
  • mit negativem Spanraum
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • ideal in Schnitthöhen 2 - 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Aluminium
Schnittbreite:
3,4 mm
Stärke:
2,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
108
Zahnform:
TF neg - Trapez-Flachzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 153,30*
€ 186,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 157,01*
€ 189,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 156,97*
€ 189,67*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,30*
€ 195,42*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 172,95*
€ 228,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49616020
ab € 44,16*
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 83,62*
Ähnlich
Edessö Tools and More
49035030
ab € 138,84*
Ähnlich
Edessö Tools and More
48325030
ab € 115,25*
Ähnlich
Edessö Tools and More
48625030
ab € 119,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.