Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 216 x 3,0/2,2 x 30 mm, 60 NE neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 216 x 3,0/2,2 x 30 mm, 60 NE neg
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 216 x 3,0/2,2 x 30 mm, 60 NE neg
Artikel-Nr.:
     415-ede49621630
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     49621630
EAN/GTIN:
     4010912600201
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm

Geeignet für Gehrungssäge, CNC-Bearbeitungszentrum und automatische Kappsäge mit Kapp- und Aufteilschnitte in Profil, Platte, Block und NE-Metalle, Aluminium, Kunststoff ist das Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn.

Produktbeschreibung:

  • Vielzahn
  • mit Trapez-Flachzahn negativ
  • perfekte Fertigschnitte
  • mit negativem Spanraum
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • ideal in Schnitthöhen 2 - 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
216 mm
Einsatzzweck:
Aluminium
Schnittbreite:
3 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
60
Zahnform:
TF neg - Trapez-Flachzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,62*
€ 76,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 78,82*
€ 4,90*
ab € 95,48*
€ 121,24*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 137,41*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 112,43*
€ 138,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49616020
ab € 44,16*
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 83,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.