Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 190 x 2,6/1,8 x 30 mm, 54 NE neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 190 x 2,6/1,8 x 30 mm, 54 NE neg
Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn 190 x 2,6/1,8 x 30 mm, 54 NE neg
Artikel-Nr.:
     415-ede49619030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     49619030
EAN/GTIN:
     4010912590021
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 30
kreissägeblatt

Geeignet für Gehrungssäge, CNC-Bearbeitungszentrum und automatische Kappsäge mit Kapp- und Aufteilschnitte in Profil, Platte, Block und NE-Metalle, Aluminium, Kunststoff ist das Kreissägeblatt Präzision TFneg (NE) Vielzahn.

Produktbeschreibung:

  • Vielzahn
  • mit Trapez-Flachzahn negativ
  • perfekte Fertigschnitte
  • mit negativem Spanraum
  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • ideal in Schnitthöhen 2 - 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
190 mm
Einsatzzweck:
Aluminium
Schnittbreite:
2,6 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
54
Zahnform:
TF neg - Trapez-Flachzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: edessö kreissägeblatt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 92,87*
€ 117,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 118,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 96,72*
€ 118,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 96,58*
€ 118,99*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 106,60*
€ 143,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
49616020
ab € 44,16*
Ähnlich
Edessö Tools and More
49318030
ab € 83,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.