Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 48 W neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 48 W neg
Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 48 W neg
Artikel-Nr.:
     415-ede45425130
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     45425130
EAN/GTIN:
     4010912835412
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30

Für Fertig- und Querschnitte mit Kapp- und Pendelkreissäge in Massivholz weich und hart, sowie nass und trocken, Holzwerkstoff, Thermoplast und Duroplast-Profile ist das Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn entwickelt wurden.

Produktbeschreibung:

  • Mehrzahn
  • mit Wechselzahn negativ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Querschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
WZ neg - Wechselzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 73,46*
€ 4,90*
ab € 68,58*
€ 86,92*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 87,20*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 75,88*
€ 92,94*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,28*
€ 114,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 66,31*
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.