Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn 216 x 2,8/1,8 x 30 mm, 48 W neg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn 216 x 2,8/1,8 x 30 mm, 48 W neg
Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn 216 x 2,8/1,8 x 30 mm, 48 W neg
Artikel-Nr.:
     415-ede45421630
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     45421630
EAN/GTIN:
     4010912693609
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt 216 mm

Für Fertig- und Querschnitte mit Kapp- und Pendelkreissäge in Massivholz weich und hart, sowie nass und trocken, Holzwerkstoff, Thermoplast und Duroplast-Profile ist das Kreissägeblatt Präzision Mehrzahn entwickelt wurden.

Produktbeschreibung:

  • Mehrzahn
  • mit Wechselzahn negativ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
216 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Querschnitt
Schnittbreite:
2,8 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
48
Zahnform:
WZ neg - Wechselzahn negativ
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,84*
€ 58,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,37*
€ 63,24*
€ 4,90*
ab € 64,00*
€ 81,97*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 84,34*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,70*
€ 92,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 66,81*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 67,09*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.