Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 96 VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 96 VW
Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte 300 x 3,2/2,2 x 30 mm, 96 VW
Artikel-Nr.:
     415-ede37030030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     37030030
EAN/GTIN:
     4010912510500
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 300x3,2x30mm
bausägeblatt 300mm

Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoff roh und einseitig beschichtet, Hartpapier und Thermoplast ist das Kreissägeblatt Präzision Aufteilschnitte bestens geeignet. Für Fertigschnitte mit Tisch-, Format- und Handkreissägen ist das Kreissägblatt ebenso zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • geräusch- und schwingungsarme Ausführung
  • Aufteilschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
96
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,21*
€ 105,54*
€ 4,90*
ab € 87,66*
€ 110,78*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,47*
€ 111,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 119,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 121,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
32025030
ab € 33,79*
Ähnlich
Edessö Tools and More
31030030
ab € 56,11*
Ähnlich
Edessö Tools and More
37010012
ab € 46,08*
Ähnlich
Edessö Tools and More
36019020
ab € 70,09*
Ähnlich
Edessö Tools and More
38325030
ab € 76,32*
Ähnlich
Edessö Tools and More
35025030
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.