Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 42 UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 42 UW
Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt 250 x 3,2/2,2 x 30 mm, 42 UW
Artikel-Nr.:
     415-ede34025030
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     34025030
EAN/GTIN:
     4010912450400
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm

Das Kreissägeblatt Präzision Trennschnitt ist für Längs- und Querschnitte in Massivholz weich/hart, Exotenholz, Furnierpaket, Tischlerplatten und Sperrholz zu verwenden. Auch für feine, saubere Zuschnitte mit Tisch-, Format und Handkreissäge.

Produktbeschreibung:

  • Trennschnitt
  • mit Wechselzahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Hartholz
Schnitt:
Längs- und Querschnitt
Schnittbreite:
3,2 mm
Stärke:
2,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
42
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,51*
€ 62,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,34*
€ 64,32*
€ 4,90*
ab € 55,48*
€ 71,09*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 81,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 82,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
45421030
ab € 66,81*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45521030
ab € 67,09*
Ähnlich
Edessö Tools and More
34015020
ab € 43,77*
Ähnlich
Edessö Tools and More
33019030
ab € 54,35*
Ähnlich
Edessö Tools and More
45321030
ab € 62,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.