Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller DST perfect 115 x 18 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller DST perfect 115 x 18 x 22,23 mm
Diamant-Schleifteller DST perfect 115 x 18 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     415-dronco4116033
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     4116033
EAN/GTIN:
     4081600411027
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Einsatzbereich:

  • zum universellen Einsatz auf Beton, Naturstein, Estrich, Baustellenmaterial
  • zum Verschleifen von Stein- und Estrichböden, aber auch von Betongraten und bei Steinmetzarbeiten

Produktbeschreibung:

  • Bei Verwendung von Diamant-Schleiftellern immer darauf achten, dass die Scheiben nicht über den Schutz der Maschine hinausragen - Verletzungsgefahr!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Universal
Gewicht:
0,2 kg
Segmente:
8
Stärke:
18 mm
Typ:
Diamant-Schleiftopf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 24,14*
Lager 415
1
€ 6,95*
ab € 30,9914*
€ 36,5971*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,5971*
€ 43,5505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,6707*
€ 41,2581
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,3543*
€ 39,6916
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,1879*
€ 38,3036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,9914*
€ 36,8798
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dronco
4116032
ab € 22,85*
Ähnlich
Dronco
4116037
ab € 44,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.