Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diamant-Trennscheibe evolution F5 cera speed 115 x 1,2 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe evolution F5 cera speed 115 x 1,2 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe evolution F5 cera speed 115 x 1,2 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-dronco4115514
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     4115514
EAN/GTIN:
     4081600041132
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • zum Trennen von hartgebrannten Fliesen, Feinsteinzeug und Granitplatten
  • ideal auch für Natursteinplatten aus Marmor, Granit oder Terrazzo
  • gefertigt gemäß EN 13236 und BGV D 12
  • entspricht oSa Vorschrift
  • für Trocken- und Nassschnitt
  • 1,2 mm dünner Schneidrand in Spezialgeometrie
  • saubere, ausbruchsfreie Schnittkanten
  • geringster Materialverlust
  • außergewöhnlich schneller Schnitt
  • angenehmes und weiches Schneidverhalten
  • 10 mm Diamantbelag
  • auch auf einem Akku-Winkelschleifer einsetzbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Drehzahl:
13280 U/min
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Feinstein
Segmenthöhe:
10 mm
Stärke:
1,2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 22,00*
€ 25,54*
€ 3,50*
ab € 23,98*
€ 27,73*
€ 4,90*
ab € 25,06*
€ 27,75*
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 28,18*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 27,2729*
€ 32,8843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,8843*
€ 38,1458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,9789*
€ 35,9355
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,3336*
€ 34,027
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,4582*
€ 33,0115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,2729*
€ 31,6366
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dronco
4125514
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.