| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT7204-QZ Herst.-Nr.: DT7204-QZ EAN/GTIN: 5035048013267 |
| | |
|
| | |
| Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel) sind die Bit Torsion bestens geeignet. Produktbeschreibung: - für alle Schraubanwendungen
- hochwertige Schrauberbits in den drei neuen Qualitäten - Torsion, Extreme, Extreme Diamond
- Ausführung Torsion - Spezielle Torsionszone gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr
- alle Bits werden in einer robusten wiederverschließbaren Kunststoff Box geliefert
- Größe: PH2
Weitere Informationen: | | Ausführung: | drehfest | Länge: | 110 mm | Typ: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph2 110mm, ph torsions-bit, bits ph2, Bit, Bit EXTREME, Bitbox, Bithalter, Dewalt, Impact Bit, Schrauber, Schrauberbit, Torsion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,038* | € 5,898* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,248* | € 6,128* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,332* | € 6,732* | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,38* | € 7,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 21,82* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|