| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDPSSX38-XJ Herst.-Nr.: DPSSX38-XJ EAN/GTIN: 5902013950943 |
| |
|
| | |
| DeWalt Klammernagler DPSSX38 mit Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Klammern. Produktbeschreibung: - Abluft-Auslass hinten führt vom Arbeitsbereich weg
- Leerschuss-Sicherung verhindert die Funktion ab 5 verbleibenden Klammern im Magazin und vermeidet somit Nacharbeiten
- ölfrei, geringe Wartung, hinterlässt keine Flecken am Werkstück
- Stromversorgung: Druckluft
- Nagellänge: 12 - 38 mm
- Nagelkopf Durchmesser: 5,6 mm
- Magazinkapazität: 100 Nägel
- Auslösesystem: Einzelauslösung
- Arbeitsdruck: 4.8 - 8.3 Bar
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Gewicht: | 1,36 kg | Höhe: | 240 mm | Länge: | 235 mm | Typ: | Klammergerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, dewalt klammergerät, druckluft klammergerät, Akku-Nagler, Dewalt, Druckluft, Druckluftnagler, Gasnagler, Nagler, Nagler für Klammern, Nagler für Nägel, Nagler mit Akku |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 150,06* | € 203,75* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,13* | € 240,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,42* | € 310,22* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,42* | € 321,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|