| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCE512N-XJ Herst.-Nr.: DCE512N-XJ EAN/GTIN: 5035048747445 |
| |
|
| | |
| Praktischer, leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer Akku-Ventilator DCE512N, aufgrund kompakter Abmessungen optimal geeignet auch für die Montage Produktbeschreibung: - leistungsstarkes Gebläse garantiert effektive Kühlung der Umgebungsluft
- individuell einstellbare Kühlluftrichtung durch Einstellung des Neigungswinkels im 180°-Radius
- stufenlose Drehzahlregulierung gewährleistet eine individuell einstellbare Kühlluftstärke
- sehr lange Laufzeit pro Akku-Ladung
- praktische Aufhängmechanik für sichere Wandmontage
- hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standschienen sowie tiefer Schwerpunkt durch Akku-Depot im unteren Gehäusebereich
- engmaschiges Kunststoffgitter für ein reduziertes Verletzungsrisiko
- als Basistype serienmäßig ohne Akkus und Ladegerät und damit optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder XR-Flexvolt-Akkus oder für das DeWALT ‚Akku Plus‘-System
- Akku-Technologie: alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
- max. Luftvolumen: 28 m³/min
- Lüfterdurchmesser: 176 mm
- Neigungswinkel-Einstellbereich: 180°
- Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18 Volt / 5 Ah-Akku): 4 Stunden
- Schallleistungspegel (LWA): 62 db(A)
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Drehzahl: | 3000 U/min | Gewicht: | 2,9 / 3,1 kg | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18, 18 Volt, 18V, Akku-Axialgebläse, Akku-Gebläse, Dewalt, Gebläse, Ventilator |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 91,78* | € 115,45* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,08* | € 115,81* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 97,39* | € 122,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 97,89* | € 122,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,40* | € 122,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|