Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag beschichtet, Warndruck Asbest, 110 x 110 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag beschichtet, Warndruck Asbest, 110 x 110 x 115 cm
Big Bag beschichtet, Warndruck Asbest, 110 x 110 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1018
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     1.1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag

Bei der Sanierung von Asbest können krebserregende Fasern freigesetzt werden. Daher ist es wichtig Asbest immer Ordnungsgemäß in Big Bags zu verpacken. Unsere Big Bags für Asbest erfüllen die Anforderungen der TRGS 519 und sind mit einem Asbest Warndruck ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • beschichtet
  • Warndruck Asbest, gemäß TRGS 519
  • Schürze
  • geschlossener Boden
  • 4 Hebeschlaufen
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
110 cm
Höhe:
115 cm
Länge:
110 cm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, asbestsack 1500kg, bausack, Behälter, Berliner-Welle Bag, Containerbag, Desabag, großer Sack, Mini-Bag, Muldenbag, PE-Flachsack, PE-Seitenfaltensack, Plattenbag, Q-Bag, Schuttgütbehälter, Steinebag, UN-Bag, Windowbag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
1.1014
ab € 5,52*
Ähnlich
Desabag
1.1012
ab € 4,23*
Ähnlich
Desabag
11102
ab € 6,10*
Ähnlich
Desabag
11112
ab € 4,89*
Ähnlich
Desabag
1.1036
ab € 4,42*
Ähnlich
Desabag
1.1080
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.