Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer LC 10ft, Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagercontainer LC 10', Enzianblau
Lagercontainer LC 10', Enzianblau
Einsatz-Lagercontainer
RAL-Töne
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxLC10-5010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     LC10-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Einsatzbereich:

  • Reifenlager in der Werkstatt
  • Materiallager / Lagerraum im Betrieb
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • mobile Werkstatt
  • Aufenthaltsraum auf einer Baustelle

Produktbeschreibung:

  • mit Holzboden
  • bis zu 3-hoch stapelbar
  • Handling mit Kran und Gabelstapler
  • Einlagerung bis zu 10 to möglich
  • verzinkte Verriegelungsstangen

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.376 mm
  • Doppelflügeltür, mit umlaufender Spezial-Gummidichtung, Öffnungsradius ca. 270°
  • Dach: verschweißte Stahlprofile 2,5 bzw. 3 mm stark
  • Wände: vertikalgesicktes Stahlblech 1,2 mm stark
  • Fußboden: beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark

Technische Daten:

  • Containergröße: 10 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 2.991 x 2.438 x 2.591 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 2.831 x 2.344 x 2.376 mm
  • Gewicht: ca. 825 kg
  • Ladevolumen: 15,76 m³
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau
  • Staplertaschenabstand: 950 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Länge:
10 Fuß
Typ:
Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer containex, lagercontainer, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.366,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.714,73*
€ 4.420,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.618,22*
€ 4.305,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.468,46*
€ 4.127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.400,04*
€ 4.046,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.366,39*
€ 4.006,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTAINEX
GHLC
ab € 137,99*
Zubehör
CONTAINEX
REGALS
ab € 351,10*
Zubehör
CONTAINEX
TRENNG
ab € 328,00*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC20
ab € 357,41*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC8
ab € 143,13*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC10
ab € 179,36*
Zubehör
CONTAINEX
ZBEL
ab € 298,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.