Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bürocontainer BU 30', Rauminnenhöhe 2.340 mm, Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürocontainer 30'
Bürocontainer 30'
buerocontainer 30' Grundriss
Einsatz-buerocontainer
RAL-Töne
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxBU30-2340-9010
Hersteller:
     Containex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bürocontainer
Raumcontainer
Raummodul
Wohncontainer

Bürocontainer BU 30', Rauminnenhöhe 2.340 mm, Reinweiß

Die Abmessungen der Containex Bürocontainer sind der ISO-NORM angepasst und haben damit viele Vorteile. Sie bestehen aus einer massiven Rahmenkonstruktion und austauschbaren Wandpaneelen. Die Anwendungsgebiete der Container sind enorm und werden verwendet als:

  • Bürogebäude
  • Baustellenbüro
  • Verkaufsshops
  • Ausweichfilialen
  • Schauräume
  • Verkaufsräume
  • Werkstattboxen
  • Schlafunterkünfte
  • Mitarbeiterunterkünfte
  • Klassenzimmer

Produktbeschreibung:

  • individuell gestaltbare Raumlösung
  • als Einzelcontainer oder als Containeranlage verwendbar
  • einzelne Container können wahlweise nebeneinander, hintereinander oder übereinander zusammengebaut werden
  • kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Paneelbauweise sind außen aus verzinktem Profilblech
  • optimal wärme- und schallisoliert
  • an ISO-Norm angepasst

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.340 mm
  • Stahlaußentür, außen aufgehend, 875 x 2000 mm
  • 3 Doppellichtbalken 2 x 36 W
  • CEE-Außensteckdosen, versenkt
  • 2 hochwertige PVC-Fenster mit Isolierverglasung und Rollladen
  • massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
  • Mineralwollisolierng: 60/100 mm (Boden/Dach)
  • Polyurethanisolierung: 60 mm (Wand)
  • Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
  • Fußboden: zementgebundene Bodenplatte
  • 2 E-Konvektor 2 kW

Technische Daten:

  • Containergröße: 30 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 9.120 x 2.435 x 2.591 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 8.925 x 2.240 x 2.340 mm
  • Gewicht: ca. 2.450 kg
  • Farbe: RAL 9010 reinweiß

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie dem Technischen Datenblatt!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Die Abbildung kann farblich abweichen.

Weitere Informationen:
Hinweis:
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe ist ausgeschlossen.
Weitere Suchbegriffe: Containex, Container, Sanitärcontainer, WC-Container, Lagercontainer, Mover-Box, Container-Einbruchssicherung, Seecontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.055,58*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.532,20*
€ 11.343,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.293,89*
€ 11.059,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.055,58*
€ 10.776,14
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aluminium Lamellen
Containex
ab € 230,37*
Zubehör
Anti-Panikstange für Containex Bürocontainer
Containex
ab € 521,61*
Zubehör
E-Konvektor 2 kW für Containex Bürocontainer
Containex
ab € 236,58*
Zubehör
Gas Konvektor 2000 Watt für Containex Bürocontainer
Containex
ab € 830,21*
Zubehör
Klimagerät 2600 Watt für Containex Bürocontainer
Containex
ab € 1.067,18*
Zubehör
Mini-Küche für Containex Bürocontainer
Containex
ab € 1.185,42*
Zubehör
Spiegelrasterleuchten 2 x 36 Watt für Containex Bürocontainer
Containex
ab € 174,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG