Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürocontainer BM 10ft, Rauminnenhöhe 2.340 mm, Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürocontainer 10'
Bürocontainer 10'
buerocontainer 10' Grundriss
Einsatz-buerocontainer
RAL-Töne
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxBM10-2340-9010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     BM10-2340-9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bürocontainer
Raumcontainer
Raummodul
Wohncontainer

Die Abmessungen der Containex Bürocontainer sind der ISO-NORM angepasst und haben damit viele Vorteile. Sie bestehen aus einer massiven Rahmenkonstruktion und austauschbaren Wandpaneelen. Die Anwendungsgebiete der Container sind enorm und werden verwendet als:

  • Bürogebäude
  • Baustellenbüro
  • Verkaufsshops
  • Ausweichfilialen
  • Schauräume
  • Verkaufsräume
  • Werkstattboxen
  • Schlafunterkünfte
  • Mitarbeiterunterkünfte
  • Klassenzimmer

Produktbeschreibung:

  • individuell gestaltbare Raumlösung
  • als Einzelcontainer oder als Containeranlage verwendbar
  • einzelne Container können wahlweise nebeneinander, hintereinander oder übereinander zusammengebaut werden
  • kombinierbare, einfach austauschbare Wandelemente in Paneelbauweise sind außen aus verzinktem Profilblech
  • optimal wärme- und schallisoliert
  • an ISO-Norm angepasst

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.340 mm
  • Stahlaußentür, außen aufgehend, 875 x 2000 mm
  • Doppellichtbalken 2 x 36 W
  • CEE-Außensteckdosen, versenkt
  • E-Konvektor 2 kW
  • 1 hochwertiges PVC-Fenster mit Isolierverglasung und Rollladen
  • massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
  • Mineralwollisolierng: 60/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)
  • Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
  • Fußboden: zementgebundene Bodenplatte

Technische Daten:

  • Containergröße: 10 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 2.989 x 2.435 x 2.591 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 2.795 x 2.240 x 2.340 mm
  • Gewicht: ca. 1.300 kg
  • Farbe: RAL 9010 reinweiß
  • Staplertaschenabstand: 2.055 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Abbildung kann farblich abweichen.

Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Länge:
10 Fuß
Rauminnenhöhe:
2340 mm
Typ:
Bürocontainer
Weitere Suchbegriffe: containex buerocontainer, bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Lagercontainer, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.345,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.599,92*
€ 6.663,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.545,61*
€ 6.599,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.407,12*
€ 6.434,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.356,67*
€ 6.374,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.345,69*
€ 6.361,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTAINEX
RAL100310
ab € 113,55*
Zubehör
CONTAINEX
RAL100710
ab € 113,52*
Zubehör
CONTAINEX
RAL101510
ab € 113,54*
Zubehör
CONTAINEX
RAL300010
ab € 113,80*
Zubehör
CONTAINEX
RAL600510
ab € 114,44*
Zubehör
CONTAINEX
RAL703210
ab € 113,49*
Zubehör
CONTAINEX
RAL703510
ab € 113,82*
Zubehör
CONTAINEX
RAL900210
ab € 113,49*
Zubehör
CONTAINEX
KUECHE
ab € 1.047,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.