Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WK 120 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer WK 120 S
Wendelrührer WK 120 S
Artikel-Nr.:
     415-collomix41250-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41250
EAN/GTIN:
     4011024412508
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Der vielseitig einsetzbare Wendelrührer WK zeichnet sich durch eine sehr gute Materialförderung aus. Zwei breite Mischwendel sorgen für eine optimale Homogenisierung des Mischgutes. Das Material wird vom Kübelboden durch das Zentrum des Rührers nach oben gefördert und strömt seitlich wieder nach unten.

Produktbeschreibung:

  • zum Anschluss an eine Bohrmaschine
  • besonders geeignet für Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel, -putz, Spachtelmassen, Estrich, Epoxidharzmassen, Klebemörtel, etc
  • mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung des Antriebs
  • rechtsdrehend
  • aus hochwertigem Stahl
  • empfohlene Antriebsleistung: 1000 W
  • empfohlene Drehzahl: 400 - 500 U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
13 mm Sechskant
Länge:
590 mm
Mischmenge:
15 - 25 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Wendelrührer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,15*
€ 19,89*
1 Tag
31
1
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 19,93*
6 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 20,00*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 15,6773*
€ 20,4473*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 16,27*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
41200-000
ab € 8,17*
Ähnlich
Collomix
40205
ab € 48,48*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,67*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,26*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,32*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,81*
Ähnlich
Collomix
41255
ab € 52,35*
Ähnlich
Collomix
41278
ab € 61,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.