Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrührer FM 120 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbrührer FM 120 S
Farbrührer FM 120 S
Artikel-Nr.:
     415-collomix40883-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40883
EAN/GTIN:
     4011024408839
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Ronden-Rührer
Rondenrührer

Der FM S ist der klassische Farbrührer und besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung. Die linksdrehenden Wendel mischen von oben nach unter und vermeiden somit ein Herausspritzen des Mischgutes. Der FM ist der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen, etc.
  • passend für eine Bohrmaschine
  • linksdrehend
  • aus hochwertigem Stahl
  • Mischwirkung von oben nach unten
  • empfohlene Antriebsleistung: 500 W (40880,40881)/ 600 W (40882) / 700 W (40883)
  • empfohlene Drehzahl: 500 - 700 (40880,40881) / 400 - 700 (40882) / 400 - 600 (40883) U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
13 mm Sechskant
Länge:
590 mm
Mischmenge:
20 - 30 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Farbrührer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,47*
€ 15,46*
2 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 11,51*
€ 15,49*
7 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 15,54*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 11,7605*
€ 15,7705*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 12,69*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40205
ab € 48,91*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,67*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,18*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,31*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,82*
Ähnlich
Collomix
41255
ab € 52,36*
Ähnlich
Collomix
41278
ab € 61,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.